• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Gravierstichel HGS 03.040 spiralgenutet 1.5x15 mm GSL 40 mm

Artikel-Nr.: A1300484071
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Druh produktu Polotovar

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A1300484071
    EAN / GTIN 4027497010004
    Herstellernummer A1300484071
    L-Nummer L50490 28

    Beschreibung

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromování Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Celková délka: 40 mm
    Gravírovací nástroj: Přesné půlení
    Délka dříku: 25 mm
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 3 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
    Průměr nástroje: 1,5 mm

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Použitie:

    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    Hliník
    nerezová ocel

    Vhodné pro:

    Přesné obrábění: vhodné
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: vhodné
    Gravírování: dobře se hodí
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb