• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Gravierstichel HGA 06.070 spitz 3x8 mm

Artikel-Nr.: A1300407042
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
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A1300407042
EAN / GTIN 4027497009206
Herstellernummer A1300407042
L-Nummer L50490 25

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Gesamtlänge: 70 mm
Gravierwerkzeug: Genaue Halbierung
Profil: Profil D 60 Grad Spitze
Schaftlänge: 62 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 8 mm
Werkzeugdurchmesser: 3 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Aluminium
Edelstahl

Passend für:

Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: gut geeignet
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb