• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Gravierstichel HGA 03.040 spitz 1.5x6 mm

Artikel-Nr.: A1300403042
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
    Produktart Drehling

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A1300403042
    EAN / GTIN 4027497008568
    Herstellernummer A1300403042
    L-Nummer L50490 24

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Gesamtlänge: 40 mm
    Gravierwerkzeug: Genaue Halbierung
    Profil: Profil D 60 Grad Spitze
    Schaftlänge: 34 mm
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 6 mm
    Werkzeugdurchmesser: 1.5 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Aluminium
    Edelstahl

    Passend für:

    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: gut geeignet
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb