• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 PU Diamond Strickhandschuh (PK12) Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A124G8RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A124G8RM
EAN / GTIN 5036146017997
Herstellernummer A124G8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Handschuhe verfügen über ein rautenförmig gestricktes Innenfutter für hervorragende Atmungsaktivität, Tragekomfort und Feinfühligkeit. Die glatte PU-Beschichtung erhöht die Abriebfestigkeit und macht sie perfekt für anspruchsvolle Aufgaben. Dank ihrer Flexibilität und Stärke bieten unsere Handschuhe den Arbeitern die Sicherheit, schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Atmungsaktives Mesh-Gewebe
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Perfekt für die Lagerkommissionierung
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Neues Modell
  • Verkauf in 12er Packs
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb