• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU-Handschuh mit der Handinnenfläche Latexfrei - voller Karton (144 Paar) Schwarz XS

Artikel-Nr.: A123K8RXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A123K8RXS
EAN / GTIN 5036108849250
Herstellernummer A123K8RXS

Beschreibung

Beschreibung:

13-Gauge-Polyester und latexfreies elastisches Innenfutter mit PU-Handflächenbeschichtung. Mit ihrer latexfreien Zusammensetzung sind diese Handschuhe die Komplettlösung für Latexallergiker oder Personen mit empfindlicher Haut. Perfekt für komplizierte Aufgaben, bei denen Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität wichtig sind. Wird in vollen Kartons mit 144 Paaren verkauft.

Merkmal:

  • 100 % Latexfrei
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Latexfreies Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb