• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU-Fingerkuppen Handschuh Weiß L

Artikel-Nr.: A121WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A121WHRL
EAN / GTIN 5036108181292
Herstellernummer A121WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

PU getaucht im Bereich der Fingerspitze, um vor Riss- und Schnittverletzungen zu schützen. Geeignet für den Einsatz in der Mikroelektronik, Präzisionsmontage, Prüfung usw.

Merkmal:

  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Getauchte Fingerkuppen für präzises Handling und maximale Ventilation
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • CE zertifiziert

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb