• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU-Beschichteter-Handschuh Blau L

Artikel-Nr.: A120B4RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A120B4RL
EAN / GTIN 5036108224074
Herstellernummer A120B4RL

Beschreibung

Beschreibung:

Perfekt für komplizierte Aufgaben, bei denen Geschicklichkeit und Atmungsaktivität unerlässlich sind. Perfekt für komplizierte Aufgaben, bei denen Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität wichtig sind. Erhältlich in einer breiten Farbpalette und in den Größen 5/XXS bis 12/3XL. Jedes Paar ist einzeln verpackt. Diese Handschuhe sind auch in verschiedenen Varianten erhältlich, z. B. in einem vollen Karton mit 480 Paar (A129), in einer verkaufsfertigen Verpackung (VA120), in einer Touchscreen-kompatiblen Version (A195) und in zwei latexfreien Versionen (A123 und A128).

Merkmal:

  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb