• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS HSS-Fräser MFE Tropfenform für Kunststoff/Holz/Gummi 12x20 mm Schaft 6 mm Verz. 1

Artikel-Nr.: A12081220601
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A12081220601
    EAN / GTIN 4027497007530
    Herstellernummer A12081220601

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Mit kostengünstiger Einfachverzahnung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Tropfen
    Gesamtlänge: 60 mm
    Schaftlänge: 40 mm
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
    Werkzeugdurchmesser: 12 mm
    Zahnung: Z1 grobe Einfachverzahnung

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

    Verwendung:

    Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Aluminium
    Kunststoff und Holz

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
    Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb