• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS HSS-Fräser MFN Sonderform für Edelstahl/Stahl 12x30 mm Schaft 6 mm Verz. 3

Artikel-Nr.: A12041230603
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A12041230603
    EAN / GTIN 4027497006984
    Herstellernummer A12041230603

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Mit kostengünstiger Einfachverzahnung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Sonderform
    Gesamtlänge: 70 mm
    Schaftlänge: 40 mm
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
    Werkzeugdurchmesser: 12 mm
    Zahnung: Z3 mittlere Einfachverzahnung

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
    Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb