• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS HSS-Fräser MFL Rundkegelform für Kunststoff/Holz/Gummi 16x30 mm Schaft 6 mm Verz. 1

Artikel-Nr.: A12031630601
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A12031630601
EAN / GTIN 4027497006830
Herstellernummer A12031630601

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Mit kostengünstiger Einfachverzahnung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Merkmal:

Werkzeugform: Rundkegel
Gesamtlänge: 70 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
Werkzeugdurchmesser: 16 mm
Zahnung: Z1 grobe Einfachverzahnung

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Verwendung:

Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Aluminium
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb