• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS HSS-Fräser MFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 3x4 mm Schaft 6 mm Verz. 5

Artikel-Nr.: A12000304605
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A12000304605
EAN / GTIN 4027497006069
Herstellernummer A12000304605

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Mit kostengünstiger Einfachverzahnung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Gesamtlänge: 44 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 4 mm
Werkzeugdurchmesser: 3 mm
Zahnung: Z5 feine Einfachverzahnung

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb