• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermal Thermo-Strick Handschuh Marine XXL

Artikel-Nr.: A115NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A115NARXXL
EAN / GTIN 5036108312085
Herstellernummer A115NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

13g Thermo-Strickhandschuh ideal für den Einsatz unter kalten Bedingungen. Elastische Strickbündchen für sicheren Sitz und Komfort. Ideal als Unterziehhandschuh. Ideal als Unterzieher bei kalten Temperaturen zu tragen.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • unter trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • CE Cat 1

Werkstoff:

Werkstoff: Thermolite®; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb