• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermal Thermo-Strick Handschuh Marine L

Artikel-Nr.: A115NARL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Marine
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A115NARL
EAN / GTIN 5036108312054
Herstellernummer A115NARL

Beschreibung

Beschreibung:

13g Thermo-Strickhandschuh ideal für den Einsatz unter kalten Bedingungen. Elastische Strickbündchen für sicheren Sitz und Komfort. Ideal als Unterziehhandschuh. Ideal als Unterzieher bei kalten Temperaturen zu tragen.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • unter trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • CE Cat 1

Werkstoff:

Werkstoff: Thermolite®; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb