• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Stapelkarre

Artikel-Nr.: A1125P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A1125P
EAN / GTIN 4017976294971
Herstellernummer A1125P
L-Nummer L90070 314

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ″naturbelassen″, Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 570
Gesamttiefe (mm): 537
Gesamthöhe (mm): 1150
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb