• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alukarre

Artikel-Nr.: A1125L
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A1125L
    EAN / GTIN 4017976311258
    Herstellernummer A1125L
    L-Nummer L90080 520

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ″naturbelassen″, Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Schaufelbreite (mm): 320
    Schaufeltiefe (mm): 250
    Gesamtbreite (mm): 570
    Gesamttiefe (mm): 537
    Gesamthöhe (mm): 1150
    Bereifung: Luft
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb