• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Noppen- Handschuh Weiß/Blau S

Artikel-Nr.: A111WBRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A111WBRS
EAN / GTIN 5036108202638
Herstellernummer A111WBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Ein leichter, komfortabler, nahtloser Strickhandschuh mit PVC-Noppenmuster für verbesserte Griffigkeit. Dieser Handschuh bietet ausgezeichnete Fingerfertigkeiten und ist ideal für Arbeiten im Trockenen.

Merkmal:

  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Leicht und bequem
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • unter trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb