• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC Noppen-Handschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A110BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A110BKRM
EAN / GTIN 5036108293384
Herstellernummer A110BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Kombination von Griffigkeit und hoher Beweglichkeit bietet der Nylon Noppen-Handschuh bei trockenen Bedingungen eine sehr gute Leistung. Nahtloser Nylonstrick mit PVC-benoppter Handfläche. Zusätzliche Beschichtung an den Fingerspitzen zur besseren Aufnahme kleiner Gegenstände.

Merkmal:

  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • unter trockenen Bedingungen
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 1
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb