• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschutz Grip Performance (PK12) Grau/Schwarz S

Artikel-Nr.: A106G8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A106G8RS
EAN / GTIN 5036146017898
Herstellernummer A106G8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Grip 10 Latex Reinforced Thumb Glove (Pk12)

Merkmal:

  • Verstärkte Daumenpartie
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Der ideale Bauhandschuh
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb