• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschutz Grip Performance (PK12) Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A106G8RM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau/Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A106G8RM
EAN / GTIN 5036146017881
Herstellernummer A106G8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Grip 10 Latex-Handschuh mit verstärktem Daumen (Pk12)

Merkmal:

  • Verstärkte Daumenpartie
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Der ideale Bauhandschuh
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb