• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip Xtra Latex-Handschuh Gelb/Orange XXL

Artikel-Nr.: A105Y1RXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A105Y1RXXL
EAN / GTIN 5036108304943
Herstellernummer A105Y1RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der A105 Handschuh bietet eine 10 Gauge Strickstärke mit Latex Beschichtung. Der Handschuh ist 3/4 Latex getaucht und bietet somit erweiterten Schutz und die raue Oberfläche perfekten Griff bei nassen und trockenen Bedingungen. Dieser Handschuh verfügt über ein Crinkle-Grip-Finish, das bei nassen und trockenen Bedingungen außergewöhnlichen Grip bietet.

Merkmal:

  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Offene Konstruktion für Atmungsaktivität
  • CE zertifiziert
  • Latex getaucht für maximalen Grip

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb