Beschreibung:
Das EasyFinish 3D - Werkzeugset von LUKAS setzt zeitraubender Arbeit ein Ende. Zehn präzise Werkzeuge in bewährter LUKAS-Qualität für jede nur erdenkliche Nachbereitung von 3D-Druck-Produkten, z. B. auch beim Laserauftrags-schweißen mit (LMD-w) und ohne Draht stehen Ihnen mit diesem Set flexibel zur Verfügung: Das Glätten von Oberflächen, z. B. zum Entfernen von Treppeneffekten an Schrägen und Radien, das Herstellen von Planflächen oder das Reinigen von Bohrungen und ein abschließendes Polieren stellen kein Problem dar. Und das Beste: Alle zehn Werkzeuge des Sets haben einen 3-mm-Schaft. Sie benötigen nur eine Antriebsmaschine für alle Anwendungen. Besonders unsere 3D-Druck-Fräserserie mit speziell entwickelten Geometrien und einer gezielt optimierten Verzahnung ermöglichen es, Stützstrukturen wie mit einem Skalpell zu entfernen und diese einfach wegzuschneiden. Dem Anwender werden so Mühe, Arbeitszeit und unnötige Arbeitsschritte bei der manuellen Nachbearbeitung erspart.
Vorteil:
In diesem Set enthalten: Zehn präzise Werkzeuge in bewährter LUKAS-Qualität für jede nur erdenkliche Nachbereitung von additiv gefertigten Formen.
Besonders die 3D-Druck-Fräserserie mit speziell entwickelten Geometrien und einer gezielt optimierten Verzahnung ermöglichen es, Stützstrukturen wie mit einem Skalpell zu entfernen und diese einfach wegzuschneiden.
Ersparen Sie sich Mühe, Arbeitszeit und unnötige Arbeitsschritte bei der manuellen Nachbearbeitung.
Die hochwertigen Stahlschäfte der Werkzeuge passen optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet
Werkstoff:
Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz
Passend für:
Entgraten: top geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Lieferumfang:
AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120
Hinweis:
Zeitraubender Arbeit bei der Nachbearbeitung ein Ende setzen
Vier Frässtifte zum Entfernen von Stützstrukturen - für jeden Winkel die richtige Variante
Drei im Werkzeug- und Formenbau bewährte und etablierte Schleifstifte in unterschiedlichen Formen
Für eine Fein- bis Glanzpolitur auch auf den kleinsten Oberflächen: Drei Polierstifte P2