• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser-Set F10 10-teilig Schaft mm Schaft 3 mm Verz. 7 für Stahl

Artikel-Nr.: A10390010
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A10390010
    EAN / GTIN 4027497005994
    Herstellernummer A10390010
    L-Nummer L50250 265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Dank Kreuzverzahnung lassen sich auch härtere Werkstoffe gut zerspanen • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten nötig: Die Kreuzverzahnung sorgt für erhöhte Anpresskräfte • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die Kreuzverzahnung dieses Werkzeugs ermöglicht selbst das mühelose zerspanen von harten und zähen Werkstoffen. Die erhöhten Anpresskräfte durch diese Zahnung, entlasten zugleich den Werker. Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Sortiment
    Schaftlänge: 30 mm
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Zahnung: Z7 Steel mittlere Kreuzverzahnung

    Vorteil:

    Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Die Kreuzverzahnung dieses Werkzeugs ermöglicht selbst das mühelose zerspanen von harten und zähen Werkstoffen. Die erhöhten Anpresskräfte durch diese Zahnung, entlasten zugleich den Werker. Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Guss
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Feinschleifen: -
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Lieferumfang:

    A10010313308;A10010613308;A10010613308;A10020313308;A10030303308;A10030606308;A10040313308;A10040613308;A10050613308;A10100313308

    Hinweis:

    Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Dank Kreuzverzahnung lassen sich auch härtere Werkstoffe gut zerspanen
    Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten nötig: Die Kreuzverzahnung sorgt für erhöhte Anpresskräfte
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb