• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFAS Zylinderform für Kunststoff 10x30 mm Schaft 10 mm stirnverzahnt Composite Fine

Artikel-Nr.: A101810301024
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A101810301024
    EAN / GTIN 4027497028047
    Herstellernummer A101810301024
    L-Nummer L50250 623

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Fräser für Faserverbundwerkstoffe: Die Kombination aus extra langem Schneideanteil und grober Fish-Tail-Verzahnung ermöglicht dem Frässtift Composite Fine eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Bohren und stirnseitiges Fräsen stellen kein Problem dar. Der extralange Schneideanteil ermöglicht auch Säge-Operationen und erhöht die Standzeit. So ist das Werkzeug auch dank seiner langen Lebensdauer optimal für einen präzisen Handeinsatz geeignet. Die feine Verzahnungsart (Fine) sorgt im manuellen Einsatz zusätzlich für präzise Anwendung und hohe Ergonomie. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Gesamtlänge: 77 mm
    Schaftlänge: 47 mm
    Schneidrichtung: Rechtsschneidend
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 10 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
    Werkzeugdurchmesser: 10 mm
    Zahnung: Composite Fine

    Vorteil:

    Die Kombination aus extra langem Schneideanteil und feiner Fish-Tail-Verzahnung ermöglicht diesem Werkzeug eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Sägen, Bohren und stirnseitiges Fräsen stellen kein Problem dar. So ist das Werkzeug dank seiner langen Lebensdauer optimal für einen präzisen Handeinsatz geeignet.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Kunststoff und Holz

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Bohren: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Dank feiner Verzahnung optimal für den präzisen manuellen Handgebrauch geeignet
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Die spezielle Fish-Tail-Verzahnung ermöglicht sogar Bohren und stirnseitiges Fräsen
    Extra lange Schneide für erhöhte Lebensdauer
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Auch für Säge-Einsätze geeignet dank extra langem Schneideanteil

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb