• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFT Rückwärtsentgrater für Edelstahl/Stahl 12x7 mm Schaft 6 mm Verz. 3 GSL 65 mm

Artikel-Nr.: A10171207603
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A10171207603
    EAN / GTIN 4027497605774
    Herstellernummer A10171207603
    L-Nummer L50250 534

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Frässtift ermöglicht mühelos das sonst komplizierte Rückwärtsentgraten. Exakt definierte 45°-Fasen an schwer erreichbaren Stellen in Rohren, Gehäusen oder Behältern lassen sich mühelos und zeitsparend erzeugen. Die langen Schneiden des Rückwärtsentgraters kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse. Dabei erzeugt der Rückwärtsentgrater effizient viel Abtrag in kürzester Zeit. Die Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl geht ohne Probleme von der Hand. Dank spezieller V-Lötung werden außerdem Schaftabrisse durch zu hohe Zugebelastungen verhindert. Der hochwertige Stahlschaft des Rückwärtsentgraters passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Rückwärtsentgrater
    Gesamtlänge: 65 mm
    Schaftlänge: 58 mm
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 7 mm
    Werkzeugdurchmesser: 12 mm
    Zahnung: Z3 mittlere Einfachverzahnung

    Vorteil:

    Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.
    Dieses Werkzeug ermöglicht mühelos das sonst komplizierte Rückwärtsentgraten. Definierte 45°-Fasen an schwer erreichbaren Stellen in Rohren, Gehäusen oder Behältern lassen sich mühelos erzeugen. Dank spezieller V-Lötung werden außerdem Schaftabriss durch zu hohe Zugebelastungen verhindert.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Feinschleifen: -
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Effizientes Arbeiten: Schnell viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
    Für zeitsparende Bearbeitung schwer erreichbarer Stellen in Rohren, Gehäusen oder Behältern
    Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
    Ermöglicht exakt definierte 45°-Fasen
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Dank spezieller V-Lötung werden gefährliche Schaftabrisse auch bei hoher Zugbelastung verhindert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb