• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFF Rundbogenform für Alu 6x18 mm Schaft 6 mm Verz. 9

Artikel-Nr.: A10100618609
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10100618609
EAN / GTIN 4027497578696
Herstellernummer A10100618609
L-Nummer L50250 431

Beschreibung

Beschreibung:

Die messerscharfen Schneiden des Frässtift Z9 Alu erzeugen ein beeindruckend hohes Spanvolumen auf weichen Aluminiumsorten und -legierungen. Der große Spanquerschnitt sorgt für ein schnelles, effizientes Arbeiten und ein großes Spanvolumen. Auch bei extremsten Anwendungen kommt es beim Z9 Alu nur in Ausnahmefällen zu Schneidenausbrüchen und das bei gleichzeitig hohem Spanvolumen und einem optimierten Spanwinkel. Die Facettenverzahnung dieses Frässtifts macht all dies möglich. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Durch spezielle Spanteiler ist dank kurzer Späne im Einsatz nur wenig Kraftaufwand nötig und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Hierzu tragen auch die langhaltenden scharfen Schneiden der Facettenverzahnung des Z9 Alu bei. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen.

Merkmal:

Werkzeugform: Rundbogen
Gesamtlänge: 50 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 18 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Zahnung: Z9 Alu grobe Facettenverzahnung

Vorteil:

Die messerscharfen Schneiden des Werkzeugs erzeugen ein beeindruckend hohes Spanvolumen auf weichen Aluminiumsorten und -legierungen. Der Einsatz erfordert außerdem kaum Kraftaufwand.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Auch bei extremsten Anwendungen fast keine Scheidenausbrüche, ein hohes Spanvolumen und ein optimierter Spanwinkel: Die Facettenverzahnung dieses Wekzeugs macht all dies möglich. Zusätzlich ist so durch eine langanhaltende Schärfe der Schneiden beim Arbeiten weniger Kraft erforderlich und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen.

Verwendung:

Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Aluminium
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Messerscharfe Schneide für ein sehr hohes Spanvolumen in kurzer Zeit
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Hohes Spanvolumen durch grobe Verzahnung für rasches Arbeiten
Dank maximalem Spanquerschnitt ist kaum Kraftaufwand beim Arbeiten nötig.
Perfektes Oberflächenergebnis durch Facettenverzahnung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Sehr laufruhiges Werkzeug mit wenig Vibrationen und ohne Rattern dank optimiertem Spanwinkel
Auch bei extremsten Anwendungen treten Schneidausbrüche nur sehr selten auf
Dank Facettenverzahnung bleiben die Schneiden länger scharf: Beim Arbeiten ist weniger Kraft erforderlich und der Maschinenverschleiß gering

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb