• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFF Rundbogenform für Edelstahl/Stahl 6x18 mm Schaft 6 mm Verz. 3 GSL 218 mm

Artikel-Nr.: A10100618603200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10100618603200
EAN / GTIN 4027497005017
Herstellernummer A10100618603200
L-Nummer L50250 351

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Effizientes Arbeiten: Schnell viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Mit kostengünstiger Einfachverzahnung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stähle mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Merkmal:

Werkzeugform: Rundbogen
Gesamtlänge: 218 mm
Schaftlänge: 200 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 18 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Zahnung: Z3 mittlere Einfachverzahnung

Vorteil:

Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: geegnet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Effizientes Arbeiten: Schnell viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb