• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip Latex-Handschuh Orange S

Artikel-Nr.: A100ORRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A100ORRS
EAN / GTIN 5036108302055
Herstellernummer A100ORRS

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Qualität. Offener Rücken zur Belüftung und ergonomisches Design zur Verringerung der Ermüdung der Hände.

Merkmal:

  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Premium Qualität Arbeitshandschuh
  • Offene Konstruktion für Atmungsaktivität
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb