• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFG Spitzbogenform für gehärtete Stähle 12x30 mm Schaft 6 mm Verz. ZF1

Artikel-Nr.: A10041230616
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10041230616
EAN / GTIN 4027497524815
Herstellernummer A10041230616
L-Nummer L50250 414

Beschreibung

Beschreibung:

Die feine Verzahnung dieser Rotierfeile aus Hartmetall ist einer Feile nachempfunden, liefert beste Oberflächenergebnisse und ist dabei noch besonders laufruhig. Kein Rattern, Zusetzen oder Verhaken, auch bei Zerspanung weicher Werkstoffe – Sie haben die optimale Kontrolle beim Bearbeiten Ihres Werkstoffs. Der hochwertige Stahlschaft der Rotierfeile passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. Rotierfeilen bieten wir Ihnen in vielen Größen und Formen und in drei unterschiedlichen Zahnungen ZF1 (grob) bis ZF3 (fein) an. Damit können die Einsatzbedingungen für jeden Anwendungsfall optimiert und das beste Oberflächenergebnis erzielt werden.

Merkmal:

Werkzeugform: Spitzbogen
Gesamtlänge: 70 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
Werkzeugdurchmesser: 12 mm
Zahnung: ZF1 feine Kreuzverzahnung

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die feine Verzahnung dieser Rotierfeile liefert beste Oberflächenergebnisse und ist dabei noch besonders laufruhig. Kein Rattern oder Verhaken - Sie haben die optimale Kontrolle.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Mit feiner Verzahnung zu besten Oberflächenergebnissen
Laufruhiges Werkzeug mit wenig Vibratonen und ohne Rattern dank feiner Verzahnung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb