• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFD Kugelform für Edelstahl/Stahl 8x7 mm Schaft 6 mm Verz. Z42

Artikel-Nr.: A10030807620
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10030807620
EAN / GTIN 4027497572274
Herstellernummer A10030807620
L-Nummer L50250 577

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zahngeometrie des Frässtift Z42 ermöglicht gleichermaßen die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl mit einem perfekten Oberflächenergebnis. Werkzeugwechsel und doppelte Anschaffungskosten entfallen. Der große Spanquerschnitt sorgt für ein schnelles, effizientes Arbeiten und ein großes Spanvolumen. Auch bei extremsten Anwendungen kommt es beim Z42 nur in Ausnahmefällen zu Schneidenausbrüchen und das bei gleichzeitig hohem Spanvolumen und einem optimierten Spanwinkel. Die Facettenverzahnung dieses Frässtifts macht all dies möglich. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Durch spezielle Spanteiler ist dank kurzer Späne im Einsatz nur wenig Kraftaufwand nötig und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Hierzu tragen auch die langhaltenden scharfen Schneiden der Facettenverzahnung des Z42 bei. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen.

Merkmal:

Werkzeugform: Kugel
Gesamtlänge: 47 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 7 mm
Werkzeugdurchmesser: 8 mm
Zahnung: Z42 Inox/Steel Mittlere Facettenverzahnung

Vorteil:

Die Zahngeometrie dieses Werkzeugs ermöglicht den Einsatz auf Stahl und Edelstahl. Der große Spanquerschnitt sorgt für ein schnelles, effizientes Arbeiten und ein großes Spanvolumen. Durch spezielle Spanteiler bleibt dennoch der Kraftaufwand beim Arbeiten gering.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Auch bei extremsten Anwendungen fast keine Scheidenausbrüche, ein hohes Spanvolumen und ein optimierter Spanwinkel: Die Facettenverzahnung dieses Wekzeugs macht all dies möglich. Zusätzlich ist so durch eine langanhaltende Schärfe der Schneiden beim Arbeiten weniger Kraft erforderlich und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: geeignet
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Kann Edelstahl und Stahl gleichermaßen bearbeiten
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Hohes Spanvolumen durch grobe Verzahnung für rasches Arbeiten
Effizienter Einsatz: Großes Spanvolumen in kurzer Zeit dank großem Spanquerschnitt
Perfektes Oberflächenergebnis durch Facettenverzahnung
Robuste Schneiden und Zähne verhindern Ausbrüche und sparen wertvolle Zeit
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Sehr laufruhiges Werkzeug mit wenig Vibrationen und ohne Rattern dank optimiertem Spanwinkel
Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten durch kurze Späne
Auch bei extremsten Anwendungen treten Schneidausbrüche nur sehr selten auf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb