• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFC Walzenrundform für gehärtete Stähle 6x16 mm Schaft 6 mm Verz. ZF3

Artikel-Nr.: A10020616614
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10020616614
EAN / GTIN 4027497524754
Herstellernummer A10020616614
L-Nummer L50250 383

Beschreibung

Beschreibung:

Die feine Finishing-Verzahnung dieser Rotierfeile aus Hartmetall ist einer Feile nachempfunden, liefert beste Oberflächenergebnisse und ist dabei noch besonders laufruhig. Kein Rattern, Zusetzen oder Verhaken, auch bei Zerspanung weicher Werkstoffe – Sie haben die optimale Kontrolle beim Bearbeiten Ihres Werkstoffs. Auch schwer zerspanbare Werkstoffe wie gehärtete Materialien stellen für dieses Werkzeug mit seinen vielen kleinen Zahnspitzen kein Problem dar. Der hochwertige Stahlschaft der Rotierfeile passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. Rotierfeilen bieten wir Ihnen in vielen Größen und Formen und in drei unterschiedlichen Zahnungen ZF1 (grob) bis ZF3 (fein) an. Damit können die Einsatzbedingungen für jeden Anwendungsfall optimiert und das beste Oberflächenergebnis erzielt werden.

Merkmal:

Werkzeugform: Walzenrund
Gesamtlänge: 50 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Zahnung: ZF3 Micro Verzahnung

Vorteil:

Auch schwer zerspanbare Werkstoffe, wie gehärtete Materialien, stellen für dieses Werkzeug kein Problem dar. Die Finishing-Verzahnung mit vielen kleinen Zahnspitzen ermöglicht einen präzisen Abtrag und perfekte Oberflächenergebnisse.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Durch präzisen Abtrag zu perfekt glatten Oberflächenergebnissen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Dank vieler kleiner Zahnspitzen und Finishing-Verzahnung auf vielen schwer zerspanbaren und gehärteten Materialien einsetzbar
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb