• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFC Walzenrundform für Stahl 6x16 mm Schaft 6 mm Verz. 7 TiAlN-beschichtet

Artikel-Nr.: A10020616608TIALN
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10020616608TIALN
EAN / GTIN 4027497343911
Herstellernummer A10020616608TIALN

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Dank Kreuzverzahnung lassen sich auch härtere Werkstoffe gut zerspanen • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten nötig: Die Kreuzverzahnung sorgt für erhöhte Anpresskräfte • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die Kreuzverzahnung dieses Werkzeugs ermöglicht selbst das mühelose zerspanen von harten und zähen Werkstoffen. Die erhöhten Anpresskräfte durch diese Zahnung, entlasten zugleich den Werker. Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering.

Merkmal:

Werkzeugform: Walzenrund
Beschichtung: TiAlN = Titanaluminiumnitrid
Gesamtlänge: 50 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Zahnung: Z7 Steel mittlere Kreuzverzahnung

Vorteil:

Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die Kreuzverzahnung dieses Werkzeugs ermöglicht selbst das mühelose zerspanen von harten und zähen Werkstoffen. Die erhöhten Anpresskräfte durch diese Zahnung, entlasten zugleich den Werker. Der Kraftaufwand beim Arbeiten ist gering.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Dank Kreuzverzahnung lassen sich auch härtere Werkstoffe gut zerspanen
Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten nötig: Die Kreuzverzahnung sorgt für erhöhte Anpresskräfte
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb