• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFAS CarbonCut 8x20 mm Schaft 8 mm Verz. CarbonCut beschichtet

Artikel-Nr.: A10010820800CARB
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Herstellernummer A10010820800CARB
L-Nummer L50250 674

Beschreibung

Beschreibung:

Der Fräser CarbonCut überzeugt in der stationären Anwendung mit optimalen Ergebnissen bei der Carbon-Bearbeitung: Faserausrisse, Faserüberstände bzw. nicht vollständig abgeschnittene Fasern und auch verbranntes Harz gehören der Vergangenheit an. Eine perfekte Oberfläche und erstklassige Kanten am Werkstück zeichnen den CarbonCut mit seinen scharfen Schneiden aus. Aber nicht nur bei der Carbonbearbeitung zeigt der Carbon-Cut sein Potential, auch zur Bearbeitung von weiteren Verbundwerkstoffen aus der Leichtbautechnik wie GFK (Glasfaserverstärkte Kunststoffe), Composites (Schichtkonstruktionen, Wabenstrukturen/Honneycombs) und Aluminiumstrukturen lässt sich dieser Fräser einsetzen. Zusätzlich überzeugt er mit einer hervorragenden Standzeit dank einer für diese Einsätze optimierten Beschichtung. Sie bietet einen hervorragenden Verschleißschutz und ermöglicht es dem Werkzeug, extrem hohe thermische und mechanische Belastungen ohne größere Beeinträchtigungen im Einsatz auszuhalten, was gerade im stationären Einsatz viele Vorteile mit sich bringt (z. B. weniger Wechsel/weniger Stillstände).

Merkmal:

Werkzeugdurchmesser: 8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 8 mm
Schaftlänge: 40 mm
Gesamtlänge: 60 mm
Werkzeugform: Zylinder
Form: HFAS Zylinder mit Stirn
Werkzeuggesamtlänge: 60 mm
Schneidrichtung: Rechtsschneidend
Zahnung: Z9 Alu grobe Facettenverzahnung
Verzahnlänge: 20 mm

Vorteil:

Der Fräser CarbonCut ist das optimale Werkzeug zum industriellen stationären Fräsen, Sägen und Bohren (Tauchen) von innovativen und hochwertigen Hightech Materialien wie carbonfaserverstärkten Leichtbauwerkstoffen.
Hochleistungsbeschichtung für weniger Werkzeugwechsel: Überzeugt mit einer hervorragenden Standzeit dank einer für härteste Einsätze optimierten Beschichtung.
Die hochwertigen Stahlschäfte der Werkzeuge passen optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

Werkstoff:

Kunststoff/ Holz

Passend für:

Anfasen: geeignet
Bohren: geeignet
Entgraten: geeignet
Fräsen: gut geeignet
Präzisonsbearbeitung: geeignet

Hinweis:

hohe Schnitthaltigkeit beim Fräsen von Carbon, CFK oder GFK
extrem scharfe Schneidkanten
geringe Reibung dank dünner, glatter und extrem harter Hochleistungsbeschichtung
optimierte Spanabfuhr beim Fräsen von kohlenstofffaser-verstärkten Werkstoffen
hohe Lebensdauer und hervorragende Standzeit im stationären Einsatz
perfekt für den roboter- oder stationären Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb