Beschreibung:
Die Zahngeometrie des Frässtift Cast sorgt für perfekte Oberflächenergebnisse bei Guss-Werkstoffen. Der große Spanquerschnitt sorgt für ein schnelles, effizientes Arbeiten und ein großes Spanvolumen. Auch bei extremsten Anwendungen kommt es beim Cast nur in Ausnahmefällen zu Schneidenausbrüchen und das bei gleichzeitig hohem Spanvolumen und einem optimierten Spanwinkel. Die Facettenverzahnung dieses Frässtifts macht all dies möglich. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Durch spezielle Spanteiler ist dank kurzer Späne im Einsatz nur wenig Kraftaufwand nötig und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Hierzu tragen auch die langhaltenden scharfen Schneiden der Facettenverzahnung des Cast bei. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen.
Merkmal:
Werkzeugform: Zylinder
Gesamtlänge: 60 mm
Schaftlänge: 40 mm
Schneidrichtung: Rechtsschneidend
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 8 mm
Zahnung: Z43 Cast grobe Facettenkreuzverzahnung
Vorteil:
Die Zahngeometrie dieses Werkzeugs ermöglicht den Einsatz auf Guss. Der große Spanquerschnitt sorgt für ein schnelles, effizientes Arbeiten und ein großes Spanvolumen. Durch spezielle Spanteiler bleibt dennoch der Kraftaufwand beim Arbeiten gering.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Auch bei extremsten Anwendungen fast keine Scheidenausbrüche, ein hohes Spanvolumen und ein optimierter Spanwinkel: Die Facettenverzahnung dieses Wekzeugs macht all dies möglich. Zusätzlich ist so durch eine langanhaltende Schärfe der Schneiden beim Arbeiten weniger Kraft erforderlich und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen.
Verwendung:
Gusseisen: gut geeignet
Werkstoff:
Guss
Passend für:
Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: geeignet
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Effizienter Einsatz: Großes Spanvolumen in kurzer Zeit dank großem Spanquerschnitt
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Hohes Spanvolumen durch grobe Verzahnung für rasches Arbeiten
Robuste Schneiden und Zähne verhindern Ausbrüche und sparen wertvolle Zeit
Perfektes Oberflächenergebnis durch Facettenverzahnung
Wenig Kraftaufwand beim Arbeiten durch kurze Späne
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Sehr laufruhiges Werkzeug mit wenig Vibrationen und ohne Rattern dank optimiertem Spanwinkel
Auch bei extremsten Anwendungen treten Schneidausbrüche nur sehr selten auf
Dank Facettenverzahnung bleiben die Schneiden länger scharf: Beim Arbeiten ist weniger Kraft erforderlich und der Maschinenverschleiß gering