• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFAS Zylinderform für gehärtete Stähle 6x16 mm Schaft 6 mm stirnverzahnt ZF2

Artikel-Nr.: A100106166140001
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A100106166140001
    EAN / GTIN 4027497522903
    Herstellernummer A100106166140001
    L-Nummer L50250 573

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die feine Finishing-Verzahnung dieser Rotierfeile aus Hartmetall ist einer Feile nachempfunden, liefert beste Oberflächenergebnisse und ist dabei noch besonders laufruhig. Kein Rattern, Zusetzen oder Verhaken, auch bei Zerspanung weicher Werkstoffe – Sie haben die optimale Kontrolle beim Bearbeiten Ihres Werkstoffs. Auch schwer zerspanbare Werkstoffe wie gehärtete Materialien stellen für dieses Werkzeug mit seinen vielen kleinen Zahnspitzen kein Problem dar. Der hochwertige Stahlschaft der Rotierfeile passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. Rotierfeilen bieten wir Ihnen in vielen Größen und Formen und in drei unterschiedlichen Zahnungen ZF1 (grob) bis ZF3 (fein) an. Damit können die Einsatzbedingungen für jeden Anwendungsfall optimiert und das beste Oberflächenergebnis erzielt werden.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Gesamtlänge: 50 mm
    Schaftlänge: 40 mm
    Schneidrichtung: Rechtsschneidend
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
    Werkzeugdurchmesser: 6 mm
    Zahnung: ZF3 Micro Verzahnung

    Vorteil:

    Auch schwer zerspanbare Werkstoffe, wie gehärtete Materialien, stellen für dieses Werkzeug kein Problem dar. Die Finishing-Verzahnung mit vielen kleinen Zahnspitzen ermöglicht einen präzisen Abtrag und perfekte Oberflächenergebnisse.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Fräsen: gut geeignet
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: geeignet
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: geeignet
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Durch präzisen Abtrag zu perfekt glatten Oberflächenergebnissen
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Dank vieler kleiner Zahnspitzen und Finishing-Verzahnung auf vielen schwer zerspanbaren und gehärteten Materialien einsetzbar
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb