• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Microdot-Handschuh (600 Paar) Weiß M

Artikel-Nr.: A080WHRM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Weiß
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A080WHRM
EAN / GTIN 5036108346882
Herstellernummer A080WHRM
L-Nummer L01840 1421

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Allzweckhandschuh aus 100% Terry-Baumwolle mit drei Nähten auf dem Handrücken, die für einen sicheren Sitz sorgen. PVC-Punkte im Handflächenbereich und an den Fingern sorgen für einen hervorragenden Grip

Merkmal:

  • Strickstärke 24 Liner für zusätzliche Feinfühligkeit
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • unter trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; PVC; Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb