• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Microdot-Handschuh (600 Paar) Weiß L

Artikel-Nr.: A080WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A080WHRL
EAN / GTIN 5036108346875
Herstellernummer A080WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Allzweckhandschuh aus 100% Terry-Baumwolle mit drei Nähten auf dem Handrücken, die für einen sicheren Sitz sorgen. PVC-Punkte im Handflächenbereich und an den Fingern sorgen für einen hervorragenden Grip

Merkmal:

  • Strickstärke 24 Liner für zusätzliche Feinfühligkeit
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • unter trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; PVC; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb