• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glattgestrickter Handschuh (600 Paar) Beige XL

Artikel-Nr.: A050BERXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Beige
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A050BERXL
EAN / GTIN 5036108292295
Herstellernummer A050BERXL
L-Nummer L01840 212

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet als Unterlage oder allein für zusätzliche Wärme.

Merkmal:

  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Leicht und bequem
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • unter trockenen Bedingungen
  • Verkauf in Kartons mit 600 Paar
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert

Norm:

  • CE Cat 1

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb