• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundaufnahme ISO10889-40.GA.ABS50.NC20.TSD

Artikel-Nr.: A01 14251
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A01 14251
EAN / GTIN 4047109084339
Herstellernummer 8423155026
L-Nummer L20010 3011

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET ABS® ISO10889-40.GA.ABS50.NC20.TSD GRUNDAUFNAHME

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 84 231 55026