• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallfreier Handschuhclip (Pk40) Schwarz

Artikel-Nr.: A002BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A002BKR
EAN / GTIN 5036108278473
Herstellernummer A002BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser geformte Handschuhclip wird unter Verwendung von dielektrischem Material hergestellt, das nicht leitend und nicht korrosiv ist. Die große 20cm Klaue kann an den meisten PSA-Artikeln befestigt werden und hat eine maximale Tragkraft von 6kg. Der Handschuhclip hat eine Sollbruchstelle um ein Verheddern zu verhindern.

Merkmal:

  • Handschuhe sind geschützt und sicher verwahrt
  • Sicherheitsbruchkante zur besseren Handhabung
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Entwickelt aus nichtleitendem und nicht korrosivem Isoliermaterial.
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Werkstoff: Acetyl; Santapren;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb