• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 2 - 10 Nm, 15-tlg

Artikel-Nr.: A.404J1
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
maximales Drehmoment 10 cNm
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A.404J1
EAN / GTIN 3148516763518
Herstellernummer A.404J1
L-Nummer L60130 3567

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klasse II Typ D
  • Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts
  • Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Bits 1/4″
  • Adapter ECR 1/4″ - 1/4″ für optionale Steckschlüssel und Zubehör
  • Heft mit Antrieb 1/4″ zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA
  • Einstellschlüssel 82H.4
  • Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer

Merkmal:

  • Kasten: BP.115
  • Schlüssel: A404 - 20
  • Steckschlüssel: R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
  • Einsatz: PL.434
  • Griff: A.300PA
  • Schraubendreher: A.404
  • Gewicht in Kilogramm: 1,20

Lieferumfang:

  • Kasten: BP.115
  • Steckschlüssel Serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Griff: A.300PA
  • Drehmomentschrauber: A.404
  • Adapter 1/4″: ECR
  • Verlängerungen 1/4″: R.210 - R.215
  • Klasse II Typ D
  • Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts
  • Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Bits 1/4″
  • Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm
  • Lieferung im Kasten mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb