• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 15 - 75 cNm, 9-tlg

Artikel-Nr.: A.301MTJ1
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A.301MTJ1
    EAN / GTIN 3148510012575
    Herstellernummer A.301MTJ1
    L-Nummer L60130 3519

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichter und kompakter Drehmomentschrauber, speziell für geringe Drehmomente
    • Drehmoment-Anziehrichtung rechts
    • Innensechskant-Ausgang zur Verwendung von Bits Serie 0 (Ausgang 1/4″ mit Adapter ECR.0 als Option)

    Merkmal:

    • Leistung [cN.m]: 15 - 75
    • Aufsätze: Schlitzschrauben: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
    • Schraubendreher: A.301MT
    • Gewicht in Gramm: 370

    Lieferumfang:

    • Bits Serie ED.0: PZ0 - PZ1
    • Bits Serie EH.0: 1,5 - 2,5 - 3 mm
    • Bits Serie ES.0: 4 - 4,5 - 5,5 mm
    • Drehmomentschrauber: A.301MT
    • Einstell-Stiftschlüssel 4 mm
    • Lieferung im Kasten mit einem Eichzertifikat

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb