• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel T-Griff Satz 12-tlg

Artikel-Nr.: 99C.JE12
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99C.JE12
EAN / GTIN 3148517007956
Herstellernummer 99C.JE12
L-Nummer L60130 2675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen
  • Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten
  • Griffe verchromt, satiniert
  • Steckschlüssel verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Behältnis: Karton
  • Gewicht in Kilogramm: 4,550

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb