• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Steckschluessel mit T-Griff 13 mm

Artikel-Nr.: 99C.13
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 99C.13
    EAN / GTIN 3148516922717
    Herstellernummer 99C.13
    L-Nummer L60130 601

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen
    • Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten
    • Griffe verchromt, satiniert
    • Steckschlüssel verchromt, poliert

    Merkmal:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 19,0
    • L [mm]: 466
    • L1 [mm]: 175
    • Gewicht in Gramm: 415

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb