• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Steckschluessel mit T-Griff 12 mm

Artikel-Nr.: 99C.12
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99C.12
EAN / GTIN 3148516922977
Herstellernummer 99C.12
L-Nummer L60130 600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen
  • Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten
  • Griffe verchromt, satiniert
  • Steckschlüssel verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 17,5
  • L [mm]: 434
  • L1 [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 335

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb