• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden mit Zurrstangen 20

Artikel-Nr.: 998410 20
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Material verzinkt
Breite 450 mm
Tiefe 425 mm
Nutzbreite 450 mm
Nutztiefe 425 mm
passend für Schrankbreite in G 20
passend für Schranktiefe in G 20
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998410 20
EAN / GTIN 4067263135906
Herstellernummer 998410 20

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Fachboden aus Stahlblech mit Rundmaterial vorne und hinten zur Zurrmöglichkeit.

Passend für:

GridLine Schränke Tiefe 20G.

Lieferumfang:

Fachboden mit Zurrstangen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb