{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.500 mm | |
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 110 mm | |
Nutzhöhe | 1.400 mm | |
Tiefe mit Griff | 93 mm | |
Tiefe ohne Griff | 50 mm | |
Einsatzbereich | Containereinrichtung; Schubladenregal | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Produktart | Zentralverschluss |
Artikelnummer | 998310 1400 | |
EAN / GTIN | 4067263111986 | |
Herstellernummer | 998310 1400 |