• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszug für Hängeware 200 kg, 26×20G, Typ: 90

Artikel-Nr.: 998260 90
Neuheit
90
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 26×20
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nutzbreite 650 mm
Nutztiefe 500 mm
Nutzbreite in G 26
Nutztiefe in G 20
Einbauhöhe 90 mm
Tragfähigkeit gesamt 200 kg
Einsatzbereich Containereinrichtung
Gewicht 31 kg
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998260 90
EAN / GTIN 4067263136026
Herstellernummer 998260 90

Beschreibung

Ausführung:

Auszug mit 100 % Vollauszug und Differenzialauszug. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 100 mm. Mit 4 Querrohren. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lieferumfang:

Auszug komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb