{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tiefe | 38 mm | |
Fronthöhe | 325 mm | |
Nutzhöhe | 300 mm | |
Nutzbreite | 900 mm | |
Nutzbreite in G | 36 | |
Klappwinkel | 180 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Einsatzbereich | Containereinrichtung; Schubladenregal | |
Gewicht | 4,7 kg | |
Produktart | Frontklappe |
Artikelnummer | 998251 325 | |
EAN / GTIN | 4067263111467 | |
Herstellernummer | 998251 325 |