• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen für Verriegelungshalterung 2500 mm

Artikel-Nr.: 998215 2500
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.500 mm
Tiefe 680 mm
Rahmenbreite 53 mm
Einsatzbereich Containereinrichtung
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998215 2500
EAN / GTIN 4067263138686
Herstellernummer 998215 2500

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung. Inklusive Bohrungen zur Befestigung der Halterung für Einhand-Einzelverriegelung Nr. 998290 und 998292.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb