{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 450 mm | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 55 mm | |
Breite eckige Rohrständer | 50 mm | |
Tiefe eckige Rohrständer | 50 mm | |
Breite eckige Rohrständer Innenmaß | 46 mm | |
Tiefe eckige Rohrständer Innenmaß | 46 mm | |
⌀ runde Rohrständer | 42 mm | |
⌀ runde Rohrständer Innenmaß | 36 mm | |
Anzahl eckige Rohrständer | 2 | |
Anzahl runde Rohrständer | 3 | |
Tragfähigkeit je Rohständer | 15 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 75 kg | |
Gewicht | 8 kg | |
Produktart | Ständer |
Artikelnummer | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Herstellernummer | 998162 5 |